Šalmas BOP, Spalva: YELLOW

Prekės Nr.: 097813 YELLOW
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM
  • Šalmo ypatybės: Apsauginės savybės iki 150°C; Apsauga nuo skystų metalo purslų; Apsauga nuo šonų deformacijos
  • stiklų danga: atsparus chemikalams
  • pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šalmo ypatybės Apsauginės savybės iki 150°C; Apsauga nuo skystų metalo purslų; Apsauga nuo šonų deformacijos
stiklų danga atsparus chemikalams
dydis 53 cm - 61 cm
Šalmo pagrindo medžiaga UP-GF stiklo pluošto poliesteris
Svoris 405 g
Norma DIN EN 397
pločio reguliavimas Sukamas užraktas
Produkto rūšis Šalmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097813 YELLOW
EAN / GTIN 4017765102258
Gamintojo numeris 1200272940

Aprašymas

Modelis:

Duroplast šalmas iš stiklo pluošto poliesterio pasižymi atsparumu temperatūrai iki 150 °C. Dėl to puikiai tinka darbo aplinkai, kurioje yra hbe aplinkos temperatūros (pvz. aukštakrosnė). Šalmas ypač patvarus ir ilgai tarnaujantis bei atsparus daugeliui chemikalų. Apsauga nuo skysto metalo purslų (MM) ir šoninės deformacijos (LD).
  • 6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio
  • Be laikiklio
  • Natūralios odos prakaitą sugerianti juosta
  • Tiesios formos
  • Su užsukamu uždarymu

Paskirtis:

Metalurgijos įmonėse, chemijos pramonėje, stipriai UV spindulių veikiamos darbo vietos.

Standartas:

DIN EN 397

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį