{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Per l´uso con macchina | si | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 3/4 pollice | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 41 mm | |
| Diametro esterno, Per viti a esagono esterno | 58 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | acciaio al cromo-molibdeno | |
| Superficie | es. brunita | |
| Normativa | DIN 3121 | |
| Lunghezza complessiva | 100 mm | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 652210 41 | |
| EAN / GTIN | 4991644413140 | |
| Codice del produttore | 16301M 41MM | |
| Produttore/persona responsabile | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |