Starter-Blockschlüssel 19x22 mm

Artikel-Nr.: 6470550
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6470550
EAN / GTIN 4010886647059
Herstellernummer 6470550
L-Nummer L60160 929

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dünnwandigen Ringen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Für das Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Platzverhältnissen

Merkmal:

  • Ausführung: Mit dünnwandigen Ringen
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 28,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 32,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 10 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 10,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Schlüsselweite [mm]: 19x22
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 19
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 22
  • Verwendung/Einsatz: Für das Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Platzverhältnissen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein