S1840-M Millimar-Säule einzeln

Artikel-Nr.: 5318400
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5318400
EAN / GTIN 4059192054946
Herstellernummer 5318400
L-Nummer L40090 446

Beschreibung

Ausführung:

  • Gute Ablesbarkeit der dreifarbigen Analoganzeige
  • Für Messungen mit elektronischen Längenmesstastern (z. B. Mahr P2004)
  • 2 Eingänge für induktive Taster (wahlweise kompatibel zu Tastern von Mahr oder Federal)
  • Umfangreiche Verrechnung der Eingangssignale: ±A, ±B und alle Kombinationen
  • Dynamische Messfunktionen: Max, Min, Max-Min, Mittelwert
  • Programmierbar über eingebaute Folientastatur oder RS-232 Schnittstelle mittels Konfigurationssoftware
  • Programmierbare Warn- und Toleranzgrenzen, bei Überscheitung erfolgt Farbwechsel der Segmente von grün nach gelb bzw. rot.
  • Hinterleuchtetes, zweizeiliges LCD zur Anzeige von Messwerten, Hilfstexten und Maßeinheiten
  • 1 Analogausgang
  • 3 digitale Eingänge (z. B. Messstart, Meistermessung)
  • 3 digitale Ausgänge für Gut – Ausschuss – Nacharbeit, Messzeit

Beschreibung:

Kompaktsäulenmessgerät Millimar S 1840 M
  • Kompatibilität: MaHR
  • astereingänge: 2
  • Anzeigebereich Ziffernanzeige mm: ± 2000, ± 10000
  • Datenschnittstelle: RS-232C, Wireless
  • Energieversorgung: Steckernetzgerät, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Steckernetzgerät

Merkmal:

  • Datenschnittstelle: Wireless
  • Merkmale: 2
  • Programme: 2
  • Tastereingänge: 2
  • Produktgewicht: 1.60 kg
  • Prüfschritte: 1
  • Einstelldauer Ziffernanzeige: 0.3 s
  • Einstelldauer Analogausgang: 0.02 s
  • Einstelldauer Skalenanzeige: 0.02 s
  • Einstelldauer Steuerausgänge: 0.02 s
  • Einstelldauer Messwertspeicher: 0.008 s
  • Temperaturkoeffizient: 0.005 %/°C
  • Arbeitstemperatur MIN: 0 °C
  • Betriebstemperatur von: 0 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör