Handlauf oben für Rollgerüst mit Schrägaufstieg für Gerüstlänge 3,0 m

Artikel-Nr.: 27968
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handlauf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27968
EAN / GTIN 4031405279681
Herstellernummer 027968

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Rollgerüst mit Schrägaufstieg

Merkmal:

  • Breite: 110 mm
  • Höhe: 570 mm
  • Länge: 3005 mm
  • Material: Aluminium, Aluminium Druckguss
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren