{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Einsatzart | rechts | |
| System | DM | |
| Innenkühlung | ja | |
| Schnitt- / Trennstelle | 40 mm | |
| ISO-Code Wechselschneidkopf | DVUNR | |
| passende Wendeschneidplatte | VN.. 1604.. | |
| Anstellwinkel | 93 Grad | |
| Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 50 mm | |
| Mittenversatz L3 | 29 mm | |
| Gesamtlänge L | 35 mm | |
| Unterlegplatte | 259033 5 | |
| Schraube für Unterlegplatte | 259027 3 | |
| Pratze, Schraube, O-Ring | 259036 7 | |
| Produktart | Schneidkopf |
| Artikelnummer | 264838 DM/44 | |
| EAN / GTIN | 4251414902985 | |
| Herstellernummer | 264838 DM/44 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |