Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil→ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant , 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hoh
Produktdetails
Identifikation & Klassifikation
| Artikelnummer | 163D-1/148N | |
| EAN / GTIN | 4000896262823 | |
| Herstellernummer | 163D-1/148N | |
| L-Nummer | L60330 103538 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |
Beschreibung
Beschreibung:
- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 522 mm: 179NXXL-8D
- Made in Germany
- Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant , 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant
- Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
- Maße: 522 mm x 435 mm x 60 mm
- Ordnungssystem Größe: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz
- Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
- Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
- Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
- Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
- Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
- Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
- Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
- Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Anzahl Werkzeuge: 148
Steckgriff 811-UK
Bithalter 811BHK ∙ 811BML
Steckschlüsseleinsatz 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Steckschlüsseleinsatz 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Steckschlüsseleinsatz 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13 ∙ 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9
Vergrößerungsstück 858-1
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits ∙ feinverzahnt 863HPB
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ Sicherheitsverriegelung 863HPS
Quergriff 865
Verlängerung 867-2
Verlängerung 868 ∙ 868-16
Universalgelenk 869
Verlängerung ∙ flexibel 870
Verlängerung ∙ schwenkbar 871-1 ∙ 871-4
Steckschlüsseleinsatz 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32 ∙ 900-8 ∙ 900-9
Steckschlüsseleinsatz 900-E10 ∙ 900-E11 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ ausziehbar 916HPLG ∙ 916HPS
Verlängerung 917-3
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1 ∙ 919-10 ∙ 919-5
Universalgelenk 920
Bit 2204N-2 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Bit 2208N-2 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-10 ∙ 2208NSLG-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH1 ∙ 2215NSLG-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
Adapter 2239N-6
Adapter 2250-1
Adapter 2304N

