Von links nach rechts: Simon Barber, Senior Manager ESG bei der Hoffmann SE, und Holger Quade, Senior Director Compliance, Risk & Sustainability bei der Hoffmann SE.

Hoffmann SE erreicht erneut Silber-Medaille beim EcoVadis-Ranking für Nachhaltigkeit

18.03.2025

Ende 2024 hat sich die Hoffmann SE erneut einer Nachhaltigkeitsbewertung durch EcoVadis unterzogen und mit einem Punktegewinn die Silbermedaille verteidigt. Mit 67 von 100 Punkten verbesserte sich das Unternehmen einschließlich aller Tochtergesellschaften im Vergleich zum Vorjahr (63 Punkte) und stieg zu den besten 15 Prozent der von EcoVadis bewerteten Unternehmen auf.

„Als wir uns im Jahr 2022 als Hoffmann SE zum ersten Mal dem EcoVadis-Rating unterzogen haben, erzielten wir direkt einen Medaillenrang. In den beiden Folgejahren haben wir uns stetig verbessert. Unser Ziel ist es, auch in den nächsten Jahren unsere Nachhaltigkeitsleistung weiter zu steigern,“ erklärt Holger Quade, Senior Director Compliance, Risk & Sustainability bei der Hoffmann SE. „Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen haben weiterhin einen hohen Stellenwert für Hoffmann. Daher werden wir auch 2025 die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie in unseren definierten Handlungsfeldern trotz konjunktureller Herausforderungen gemeinsam mit voller Kraft weiter vorantreiben.“

Im Jahr 2024 hat die Hoffmann SE ihren Anteil an erneuerbarer Energie weiter gesteigert und zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen ergriffen, wobei erneut die Logistik und der Fuhrpark im Fokus standen. Auch die Kennzahlenbasis und die Datenqualität wurden weiter verbessert und die Nachhaltigkeitsberichterstattung mit detaillierteren ESG-Informationen erweitert.

Schon heute bezieht Hoffmann an allen deutschen Standorten zertifizierten Grünstrom und global zu über 95 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien; die Versandkartons bestehen zu über 70 Prozent aus recycelter Pappe und mit GARANT GreenPlus ist eine nachhaltige Produktlinie im Programm. Diese umfasst kennzeichnungsfreie chemisch-technische Produkte, Schutzhandschuhe aus bis zu 78 Prozent recyceltem Material und seit 2024 auch Zerspanungswerkzeuge aus 99 Prozent recyceltem Hartmetall-Substrat. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten der Hoffmann Group sind der jährlich erscheinenden Nachhaltigkeitspublikation zu entnehmen: https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/downloads_1/Hoffmann_Nachhaltigkeitspublikation2024_DE_v1.1.pdf

Das EcoVadis-Rating
Das EcoVadis-Rating gehört international zu den renommiertesten Nachhaltigkeitsbewertungen. Anhand einer Scorecard misst es verschiedene Indikatoren wie nachhaltige Zielsetzungen, umgesetzte Aktivitäten, Zertifizierungen oder Controlling-Maßnahmen. Dabei werden je nach Branche, Unternehmensgröße oder geografischer Lage Nachhaltigkeitskriterien entlang der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigt. Eine Gesamtpunktzahl sowie vier Einzelwerte zu den Bereichen Umwelt, Ethik, Menschen und Arbeitsrechte sowie nachhaltige Beschaffung spiegeln die Bewertung wider und erlauben den Vergleich mit anderen Unternehmen.

Die Hoffmann SE
Die Hoffmann SE ist im Handel und der Herstellung von Werkzeugen, Betriebseinrichtungen und persönlicher Schutzausrüstung aktiv und bietet die dazu gehörigen Beratungs- und Dienstleistungen an. Der Hauptsitz ist in München. Die Hoffmann SE beschäftigt rund 3.200 Personen. Die Hoffmann SE mit ihren Tochtergesellschaften ist Teil des Unternehmensverbunds Hoffmann Group.

Die Hoffmann Group
Rund 4.000 hoch motivierte Menschen machen mit ihrer Leistung die Hoffmann Group zu dem, was sie heute ist: Europas führender Partner für Qualitätswerkzeuge, der fast alles liefert, was man im Umkreis von zehn Metern um den industriellen Arbeitsplatz braucht – Werkzeuge, Werkstattbedarf, persönliche Schutzausrüstung, Betriebseinrichtungen, Warenausgabesysteme, digitale Produkte, digitale Fertigungslösungen und Beladesysteme für Werkzeugmaschinen. Über 120.000 Artikel sind ab Lager lieferbar und kommen mit TÜV-zertifizierter Lieferqualität zum Kunden; weitere 500.000 Artikel sind gelistet. Neben den Marken GARANT und HOLEX stehen über 500 Top-Marken zur Wahl. Flankiert wird das Sortiment durch einen flächendeckenden Beratungs- und Kundenservice sowie diverse Dienstleistungen. Im Jahr 2024 erwirtschaftete die Hoffmann Group einen Umsatz von mehr als 1,4 Mrd. Euro und zählte über 135.000 Unternehmen in 50 Ländern zu ihren Kunden. Der Hauptsitz befindet sich in München am Standort der Hoffmann SE, die seit 2022 Bestandteil der SFS Group ist.

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb