Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

OZ-Spannzangenfutter Form ADB BT 40 A = 70

Artikel-Nr.: 302880
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen.
Kugelgelagerte Überwurfmutter für höhere Haltekraft und besseren Rundlauf.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 10897.

Lieferumfang:

Inklusive OZ-Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, OZ-Spannzangen Nr. 309540 − 309565, Hakenschlüssel Nr. 628400.