{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Manufacturer’s designation | Hartmetall-Auflageplatte | |
| Accessories for | Bearbeitungszentren; Werkzeugmaschinen; Bearbeitungszentren; Werkzeugmaschinen | |
| Packaging | loose | |
| Quality and test seal | none | |
| Guideline / labelling | none | |
| ESD protected area (EPA) | no | |
| Colour | grey | |
| Content | single part | |
| Type of product | Auflageplatte | |
| Spare part or accessories | accessories | |
| Specifics | Form: Achteckig (oktagonal); Material: Hartmetall; Oberflächenfinish: Gebürstet/strukturiert; Zentralöffnung: Oval |
| Article number | 219860 | |
| EAN / GTIN | 4045197672988 | |
| Manufacturer number | 219860 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |