Bild_Content_1.jpg

Gliedermaßstab bedrucken lassen - mit Ihrer Werbung

Gliedermaßstäbe sind ein oft genutztes Hilfsmittel, das auch bei Ihren Kunden, Geschäftspartnern oder Mitarbeitern ständig im Einsatz ist. Es liegt also nahe, diese als Werbemittel zu verwenden.
Sie haben hier die Möglichkeit, einen Gliedermaßstab individuell zu gestalten. Sei es mit Ihrem Logo, Ihrer Werbebotschaft oder Kontaktdaten. Dadurch bleiben Sie jederzeit bei Ihren Kunden präsent.

Bild_Content_2.jpg

Ablauf:

1. Bestellung
Bitte senden Sie eine Bestellung an Ihre bekannte Kontaktperson bei der Hoffmann Group.


Artikelnummer: 405950 Logo
Preis: 2,50 €/Stück
Gewünschte Stückzahl (Mindeststückzahl: 300 Stück)

2. Logo
Zusätzlich benötigen wir Ihr Logo, Kontaktdaten, Werbebotschaft o.ä., um Ihnen die Gliedermaßstäbe mit dem gewünschten Aufdruck liefern zu können.

Vorgaben Werbeaufdruck:
• 1-2 farbiges Logo (Dateiformat: EPS)
• Druckbereich beträgt maximal 210 x 28 mm
• Logo wird horizontal und vertikal zentriert im Druckbereich
• beidseitiger Druck

Bitte schicken Sie ihr Logo an die Email-Adresse logo-meterstab@goedde-werkzeuge.de.

3. Druckfreigabe
Nachdem wir Ihre Daten erhalten haben, senden wir schnellstmöglich eine Druckfreigabe an die angegebene Email-Adresse des Bestellers.
Die Lieferzeit beträgt nach Druckfreigabe ca. 6 Wochen.

Ausführung und technische Daten

Ausführung Gliedermaßstab:

  • Holz-Gliedermaßstab mit Gelenkplatten aus verstärktem Kunststoff
  • Glieder aus hochwertigem Buchenholz
  • Je eine mm-Teilung unten und oben
  • Gut ablesbare Skalierung
  • Dezimalzahlen rot
  • Winkeleinteilung in der Gelenkverbindung
  • Länge 2 Meter
  • Breite 16 mm
  • Gliederzahl 10
  • Stärke 3,0 mm
To shopping cart