Rautasahan kaari 317 bimetalliterä, 24 hammasta

Tuote nro.: 580700
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
618 kappaletta varastossa
  • Terän pituus: 300

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammasta/tuuma 24
Terän pituus 300 mm
Tuotetyyppi Rautasahan kaari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 580700
EAN / GTIN 7311518240936
Valmistajan numero R810B

Kuvaus

Malli:

Kestävä rautasahan kaari, terän kiristys enintään 750 N (75 kp), käyttäjäystävällinen muotoilu. Vaihtoehtoinen teränkiinnitys 90°:een kulmaan samantasoisia sahauksia varten. Kokonaispituus 425 mm.
Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahanterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkausleveyden ansiosta. Siten tämäntyyppinen saha muodostaa käsisahojen perinteisen standardin metallin työstössä.

Toimituksen sisältö:

Mukana bimetallinen SANDFLEX®-käsisahanterä, nro 582900.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin