Clichet de precizie reversibil, 3/8 inch 3/8

Cod articol: 635150 3/8
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 3/8 inch
Lungimea totală 194 mm
Număr de dinţi 60
Unghi de lucru 6 grad
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 635150 3/8
EAN / GTIN 4018754177783
Număr producător 12231011

Descriere

Execuţie:

Cu disc de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga, unghi de lucru la 6°.

Standard:

Pătrat exterior conform DIN 3120-A 10 cu bilă cu arc, pentru locaş pătrat conform DIN 3120-C 10, cu canale.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături