Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Easy-Fix plaatstalen houder voor Torx®-stiftsleutels

Artikelnummer: 625016

Productdetails

Technische gegevens

Aantal opnames 8
Maatopschrift van de opnameboringen ja

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625016

Omschrijving

Uitvoering:

Opschrift: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40.

Inhoud:

Bevat 1 houder voor de opname van 2 sleutels voor binnenzeskantbouten nr. 627423 / 627424 maat 4 − 10 mm of 2 stiftsleutels voor Torx® nr. 625150 maat TX20 − TX40 en 2 houders voor de opname van 6 sleutels voor binnenzeskantbouten nr. 627423 / 627424 maat 2 − 10 mm of 6 stiftsleutels voor Torx® nr. 625150 maat TX8 − TX40.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen