Yleiskaavin, monitoimiterä 75 mm

Tuote nro.: 837770 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
182 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine INOX
terän leveys 75 mm
Kokonaispituus 240 mm
Tuotetyyppi Kaavin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 837770 75
EAN / GTIN 4975364018021
Valmistajan numero SCR-M75

Kuvaus

Malli:

Kokonaan yhtä kappaletta oleva terä ja iskupää mahdollistavat suoran iskun välittymisen. Ergonominen 2k-kahva, nuorrutettu iskupää. Terän paksuus 1,8 mm.

Raaka-aine:

Ruostumatonta jaloterästä, lämpökäsitelty, erittäin kulutuksenkestävä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin