Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, formă normală a capului 125 mm

Cod articol: 726210 125
La cerere
În stoc
645 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: ESD
  • Mini teşitură: Teşire fină

Promoții și oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
caracteristică electrostatică ESD
Mini teşitură Teşire fină
Lăţimea capului 12 mm
Lungimea de tăiere 11,5 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,2 mm - 1,6 mm
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726210 125
EAN / GTIN 4045197976482

Descriere

Execuţie:

Prelucrat cu precizie, cu formă subţire. Tăişuri călite prin inducţie (62 − 64 HRC). Suprafaţă fără efect de orbire, sablată mat, cu articulaţie intercalată şi şurub înecat. Arc dublu înlocuibil pentru manevrare simplă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil. Recomandat pentru ESD. Tăişuri rectificate cu mare precizie.

Material:

Oţel special pentru scule, prelucrat pe CNC, pentru toleranţe extrem de exacte.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături