Martillo de cerrajero con collar protector del mango 500 g

Número de artículo: 750110 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3,520 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 500 g
Longitud de mango 320 mm
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 750110 500
EAN / GTIN 4045197299949

Descripción

Ejecución:

Con mango de madera de nogal negro, de forma contorneada, pintado.
Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con cubierta protectora de nailon en el mango. Tam. 200-1000 también con collar protector forjado en el mango.

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 751650 y para tam. 100 en el n.° 751700 tam. 200.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Peso sin mango (g) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra