Sada bitů s ovládacím nástrojem a 6hranným úhlovým klíčem 52dílná

Artiklové číslo: 675990
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kraftform Kompakt 100
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®; 6hranný šroubovák
Počet dílů 52
Ovládací nástroj Rukojeť šroubováku s rychlovýměnným upínáním
Bitová šestihranná stopka C 6,3; E 6,3
Kompatibilní se strojem ano
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675990
EAN / GTIN 4013288179968
Číslo výrobce 05057460001

Popis

Provedení:

Rukojeť šroubováku Kraftforms rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.
Včetně 6-hranného úhlového klíče s kulovou hlavou ve velikostech 1,5 – 8,0 mm.
Podle požadavků praxe sestavené sady Kraftform Kompakt® z bitů a ovládacího nářadí pro ruční a strojní použití.
Dodávka v textilním skládacím pouzdře se suchým zipem.

Výhoda:

Snadné rozlišování bitů pomocí barevného a číselného značení.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675520 2 ks vel. 1/25; 4 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 2 ks vel. 1; 4 ks vel. 2; 2 ks vel. 3
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Č. 675550 2 ks vel. TX10; 2 ks vel. TX15; 3 ks vel. TX20; 2 ks vel. TX25; 2 ks vel. TX30; 1 ks vel. TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Po 1 ks vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5
Bity IMPACTOR, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby Phillips: 2 ks vel. 2; 1 ks vel. 3
Bity IMPACTOR, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby Pozidriv: 2 ks vel. 2; 1 ks vel. 3
Bity IMPACTOR, délka 50 mm, E 6,3, pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 4; 5; 6
Bity IMPACTOR, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby vnitřní Torx®: po 1 ks vel. TX25; TX30; TX40
Úhlový šroubovák s kulovou hlavou Hex-Plus, pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm
Rukojeť šroubováku: 1 ks
Spojovací stopka „Rapidator“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku