Torque-Wechselklinge für Torx Plus® 6IP

Artikel-Nr.: 659996 6IP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Torx Plus®-Profil 6IP
ganze Länge 175 mm
Drehmoment 0,6 Nm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Klingen-⌀ 6,3 mm
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659996 6IP
EAN / GTIN 2050001930576
Herstellernummer 29006

Beschreibung

Passend für:

Drehmoment-Schraubendreher-Sortiment Nr. 659990.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb