3/4 colio keturbriaunių sukimo įrankių rinkinys 15 vnt.

Prekės Nr.: 644200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
779 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 15
Pavaros keturbriaunis 3/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 22-50 mm
Pakuotė Lakštinio plieno dėžė
Ilgis 540 mm
Plotis 190 mm
Aukštis 80 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 644200
EAN / GTIN 4045197609885

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Išoriniai kvadratai pagal DIN 3120-A 20 su spyruokliniu kaiščiu, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120-C 20 su kiauryme ir atblokavimo mygtukas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

10 galvučių, 6-briaunių: Nr. 644550 dyd. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 skersinė rankena su slystamąja galvute: 1 vnt.
1 šarnyras: 1 vnt.
2 ilgintuvai: 200 ir 400 mm
1 terkšlė: 1 vnt.
Laikomi: lakštinio plieno dėžėje

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį