• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

6-kant-Elektronik-Schraubendreher-Satz ESD 6

Artikel-Nr.: 627499 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 6
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Kappe drehbar ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627499 6
EAN / GTIN 7610733268740
Herstellernummer 8642.ESD

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch aufgebautes Mehrkomponenten-Heft mit leichtgängig drehbarer Kappe (zur Fixierung der Fingerkuppe des Zeigefingers für präzises Arbeiten). Optimal geformte Schnelldrehzone für schnelles effizientes Verschrauben und Kraftzone für die Übertragung höherer Drehmomente.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Höchste Maßgenauigkeit der Klingen. Oberfläche vernickelt und verchromt.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

Lieferumfang:

inklusive praktischem Ständer / Wandhalter.

Lieferumfang:

Je 1 Elektronik-Schraubendreher Nr. 627495: Gr. 0,89; 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb