• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Ratschenschlüssel für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Auswerfer QuickRelease, Typ: 1/4

Artikel-Nr.: 676651 1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Länge 117 mm
Breite 22,6 mm
Höhe 16 mm
Zähnezahl 80
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676651 1/4
EAN / GTIN 4018754286607
Herstellernummer 11131010
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Umschalten Links- / Rechtslauf mit Schalthebel.
Bit-Aufnahme D 6,3 / F 6,3. Mit Auswerfer und QuickRelease Verriegelungssystem.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft und E 6,3 Schaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen