Jeu d’embouts 61 pièces M

Réf.: 675900 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis pour vis TORX® avec trou; Tournevis hexagonal; Tournevis TriWing
Nombre de pièces 61
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675900 M
EAN / GTIN 4013288102058
Réf. fabricant 05259810001

Description

Contenu:

Embouts C 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675200, 3 pc. réf. 1/25; 6 pc. réf. 2/25; 2 pc. réf. 3/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675320, 3 pc. réf. 1/25; 6 pc. réf. 2/25; 2 pc. réf. 3/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 675240, 1 de chaque réf. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux, avec tête sphérique: 675270, 1 de chaque réf. 2,5; 3; 4; 5; 6
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque réf. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 675350, 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TRI-WING®: 675370, 1 de chaque réf. 2; 3; 4; 5
Adaptateur rapide: 1 pc.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier