Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manşoane de prindere 200 mm

Cod articol: 713040 200
La cerere
În stoc
914 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Lungimea fălcilor 73 mm
Formă a fălcii oval-ascuțit, drept
Standard DIN ISO 5745
Proprietate bacuri Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC)
Model de striate în interior
Mâner Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 713040 200
EAN / GTIN 4045197373564

Descriere

Execuţie:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături