Hidraulikus kézipumpa HPS, Fokozatok száma / tartálytérfogat: 1/0,7l

Cikkszám: 086050 1/0,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fokozatok száma / tartálytérfogat (l) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nyomásfokozatok száma 1
Terheléses löket szállítási mennyisége (2. fokozat) 2 ml
Hasznos tartálytérfogat 700 ml
Súly 7 kg
Termék fajtája Hidraulikus kézi szivattyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086050 1/0,7
EAN / GTIN 4025092159081
Gyártó száma HPS-1/0,7A

Leírás

Kivitel:

Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a metrikus szabványsorozatnak, amely lényegesen megkönnyíti a beszerelési és szervizmunkákat és az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti. 100 %-ban kompatibilis minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.
2 fokozatú kézi pumpa gyorsfokozattal (kivéve 1/0,7 méret). Az 1. fokozatról 2. fokozatra történő átkapcsolás automatikusan történik. Nyomáshatároló szelepekkel beállítható 0 − 700 bar között. Teljes fém szerkezet finombeállítású leeresztő szeleppel, légtelenítő- és olajbetöltő csavarral, valamint tartófüllel a kézi hajtókaron.

Tartalom:

Olajfeltöltéssel együtt, manométer nélkül.

Figyelem:

A zárt rendszerek gyárilag előre összeszerelve, feltöltve és légtelenítve.
Hidraulika szivattyút lásd a 086050 sz., hidraulika tömlőt a 086081 sz., nyomásmérőt a 086087 sz. alatt.