Univerzális emelő alapfelszereltséggel, Teherbírás: 0,8t

Cikkszám: 086021 0,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (t) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése T 508D
Teherbírás 0,8 t
Teherbírás kg 800 kg
Csőkar súlya 1 kg
Univerzális emelő súlya 6,6 kg
Termék fajtája Univerzális csörlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086021 0,8
EAN / GTIN 2050001741998
Gyártó száma 015589

Leírás

Kivitel:

Az univerzális emelők hordozható eszközök emeléshez, húzáshoz és feszítéshez. A vonókötelet kézzel kell az univerzális emelőbe bevezetni és előfeszíteni ill. kivenni. Külön karmozgatás emeléshez és süllyesztéshez, minden kötélhossz alkalmazható.
Univerzális emelő kiegészítő alapfelszereltséggel, mely csőkarból, 20 m kötélből áll hegyes véggel és ráerősített akasztóval, kézi keretre feltekerve.

Figyelem:

További univerzális emelők (pl. „Jockey“, vagy személyszállításhoz való) és tartozékok külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz