Tartóheveder, 2 darabos, racsnival és hegyes horoggal, Hossz: 6m

Cikkszám: 086120 6
(4,45 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
248 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 6 m
Hevederszélesség 35 mm
Előfeszítési erő kézi erőnél (50 daN) 150 daN
Maximális tartóerő LC 1 000 daN
Szabvány EN12195-2
Termék fajtája Tartóheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086120 6
EAN / GTIN 4025092360258
Gyártó száma ZGR-35-1000 2-tlg L=6m

Leírás

Kivitel:

Extra erős és csekély tágulású poliészter szalagok tartós PU-bevonattal (EN 12195-2). Robusztus, korrózióálló, egyszerűen kezelhető racsnik és hegyes horgok.

Felhasználás:

Szerkezeti elemek leszorítására, rögzítésére és összeszorítására műhelyben és a szállítási biztosítóként.

Figyelem:

A tartóhevederek nem rendelkeznek színjelöléssel. A színek eltérőek lehetnek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz