AL láncos emelő köracél lánccal, Teherbírás: 0,75t

Cikkszám: 086012 0,75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (t) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház anyaga Alumínium ötvözet
Normál emelési magasság 1,5 m
Lánckioldás igen
Láncágak száma 1
Teherbírás 750 kg
Teherbírás t 0,75 t
Súly 6,4 kg
Termék fajtája Láncos emelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086012 0,75
EAN / GTIN 4025092051194
Gyártó száma AL 0,75t

Leírás

Kivitel:

Robusztus szerkezet nagy szilárdságú alumínium ötvözetből kompakt felépítéssel csekély önsúly mellett. Könnyen járó lánckioldás.
Tűgörgős csapágyazás a könnyű járás érdekében. A házban fixen rögzített láncvezető a zavarmentes láncfutás érdekében.

Felhasználás:

Főként mobil használatra, csekély emelőerőt igényel.

Figyelem:

A menetes terhelésfüggő fék működésekor az axiális féknyomást maga a teher hozza létre és ezért ez a terhelés mértékével arányos. A teher minden helyzetben stabilan rögzítve van, lesüllyesztéshez a fék- és tehernyomaték közötti különbséget át kell hidalni. Ezzel az összes Yale univerzális készülék fel van szerelve.
Az automatikus lánckioldás lehetővé teszi a terheletlen lánc gyors rákapcsolását, terhelés hatására a menetes terhelésfüggő fék ismét zár és a terhet ismét stabilan rögzíti.
A megcsúszó kuplung (opcionálisan kapható) megakadályozza a túl nagy teher felvételét és ezzel meghosszabbítja az emelőeszköz élettartamát.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz