Mágneses felvevő szerszám, Mágnes ⌀: 1,6mm

Cikkszám: 081640 1,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mágnes ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 65 mm
Mágnes ⌀ 1,6 mm
Mágnes hossza 30 mm
Termék fajtája Mágneses felvevő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081640 1,6
EAN / GTIN 4260131234804
Gyártó száma 420/01

Leírás

Kivitel:

Krómozott fémburkolat állandó mágnessel. Merev szár.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz