Aklinųjų kiaurymių magnetas, Magneto ⌀: 1,6mm

Prekės Nr.: 081640 1,6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Magneto ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 65 mm
Magneto ⌀ 1,6 mm
Magneto ilgis 30 mm
Produkto rūšis Magnetiniai keltuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081640 1,6
EAN / GTIN 4260131234804
Gamintojo numeris 420/01
Gamintojas / atsakingas asmuo Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Germany, www.bauer-boecker.de

Aprašymas

Modelis:

Chromuotos metalinės įvorės su nuolatiniu magnetu. Standus kotas.