{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Maximális ⌀, íves | 250 mm | |
Maximális hossz, sík | 1 500 mm | |
Minimális anyag falvastagság, sík | 20 mm | |
Minimális anyag falvastagság, íves | 13 mm | |
Méret A | 110 mm | |
Méret B | 150 mm | |
Méret C | 76 mm | |
Méret D | 62 mm | |
Méret E | 54 mm | |
Méret F | 150 mm | |
Méret G | 26 mm | |
Maximális sík terhelés | 125 kg | |
Maximális íves terhelés | 50 kg | |
Súly | 4,5 kg | |
Termék fajtája | Mágneses teheremelő |
Cikkszám | 085992 125 | |
Gyártó száma | LM0125 |