ZDET 16M560 FR-721, GH1, Típus: ALU

Cikkszám: 220832 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    41,16 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    34,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZDET 16M560 FR-721
Típus ALU
Minőség GH1
Szerszámanyag HM
fz nagyoláshoz ap max 16 mm-ig 0,12 mm - 0,25 mm
fz elősimításhoz ap = 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz elősimításhoz ap = 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Lapvastagság S 5 mm
Cserék / élek száma 2
Sarokrádiusz 6 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220832 ALU
EAN / GTIN 4059782504707
Gyártó száma 5659914

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1640
Alu (rövid forgácsú)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Ajánlás:

A váltólapkák cseréjekor kérjük a csavart is cserélje ki. A tartalék csavarokat a váltólapkákkal szállítjuk.

Figyelem:

fz ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ZDET 16M560 FR-721, GH1, Típus: ALU

ZDET 16M560 FR-721, GH1, Típus: ALU

érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
41,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
34,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
593 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
52,33 €
27,72 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
43,61 €
23,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
582 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
53,51 €
28,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
44,59 €
23,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
579 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
53,86 €
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
44,88 €
23,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
578 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
56,21 €
29,88 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
46,84 €
24,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 2 1 1 1 1
Váltólapka ISO kód ZDET 16M560 FR-721
Szerszámanyag HM HM HM HM HM
Típus ALU ALU ALU ALU ALU
fz elősimításhoz ap = 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
fz elősimításhoz ap = 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz