Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

BDMT 170408 ER-JS INOX

Cikkszám: 227557 INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód BDMT 170408 ER-JS
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR1225
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,09 − 0,13 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227557 INOX
Gyártó száma TKB00401

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.
Pontos 90° ap = 9 mm-ig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: