NC központozó, 90°, ⌀ Ds: 10mm

Cikkszám: 231500 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Ds (mm) Egységár ÁFA-val
  • Központozó alkalmas lapka formához: 90; Rádiusz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGT 0802
Szár ⌀ Ds 10 mm
belső hűtés nem
Központozó alkalmas lapka formához 90; Rádiusz
Szár DIN 1835 B
Csúcsszög 90 fok
Vágóélek száma Z 1
Maximális fúrás ⌀ d1 10 mm
Maximális furatmélység l1 4 mm
Teljes hossz Lges 90 mm
Váltólapka méret 10; 10G
Váltólapka csavar 231540 TX8 (2,0 Nm)
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231500 10
EAN / GTIN 4045197220455
Gyártó száma 231500 10

Leírás

Kivitel:

Hengeres szárral.