{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SOEX 050204 | |
Sorozat | KUB Quatron® | |
Megnevezés | 13-000 | |
Minőség | BK6115 | |
Típus | GG(G) | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Termék fajtája | Váltólapka fúráshoz |
Cikkszám | 236560 13-000 | |
EAN / GTIN | 4047109074415 | |
Gyártó száma | W83 13000.016115 |