{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ABS® szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Szár | ABS | |
Befogó szabvány | DIN 69893 | |
belső hűtés | igen | |
Kinyúlási hossz A | 50 mm | |
Kiálló hossz L1 | 24 mm | |
Külső ⌀ d1 | 63 mm | |
Termék fajtája | ABS befogó |
Cikkszám | 239020 25 | |
EAN / GTIN | 4047109038806 | |
Gyártó száma | A06 30120 |