{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 22 mm | |
Bevonat | TiN | |
Furattűrés | H7 | |
Felhasználás furattípusnál | zsák- és átmenő furatnál | |
belső hűtés | igen | |
a 239880 – 239940 sz. tartóhoz | 22 − 26,99 | |
Élhossz l1 | 6 mm | |
Fejhossz l | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,8 mm/ford. | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz |
Cikkszám | 239826 22 | |
EAN / GTIN | 4047109229280 | |
Gyártó száma | 75J.71.22H7N |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS dörzsárfej H7 HM ASG3000, TiN, Névleges ⌀ D: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
377,00 €
161,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
246,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
246,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 |
Furattűrés | H7 | H7 | H7 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Fejhossz l | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Élhossz l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Felhasználás furattípusnál | zsák- és átmenő furatnál | átmenő furatnál | zsákfuratnál |
Termék fajtája | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz |