Kivitel:
Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.
Felhasználás:
Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.
Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga-/ maróközpontokon (MTM).
Figyelem:
A
211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a
674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
3,1 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.