Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm

Cikkszám: 251008 20/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja CKJNR/L 2020K16
Hozzávaló váltólapka KNUX 1604.. R/L
Működő szélesség L4 30 mm
Fejhossz L1 32 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 259031 4
Kallantyú 259038 16
Szorítóköröm csavar 259021 3
Rugó 259046 3
Rugó készlet 259044 3
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251008 20/16
EAN / GTIN 4045197650665
Gyártó száma 251008 20/16