Furatkés fix dőlésszöggel 0,5°, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L: 25/11mm

Cikkszám: 272091 25/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlási hossz / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Szár ⌀ DS 12 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 13 mm
Középeltolódás L3 7,3 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar 279810 4
Dőlésszög 0,5 fok
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272091 25/11
EAN / GTIN 4045197645456
Gyártó száma 272091 25/11

Leírás

Kivitel:

Fix dőlésszöggel.