QuickTurn esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm

Cikkszám: 250015 20/12
Kedvezmény
260,93 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat QuickTurn
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Kés ISO kódja DCLNR/L 2025K12
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 32 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 259031 3
Csavar alátétlapkához 259025 4
Kallantyú 259038 7
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250015 20/12
EAN / GTIN 4045197649850
Gyártó száma 250015 20/12

Leírás

Felhasználás:

Szerszám nélküli váltólapka csere. Oldja ki a rögzítést gombnyomással − cserélje ki az élt − nyomja be kallantyús rögzítést.
Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen.