Furatkés készlet HSS, jobbos

Cikkszám: 260024
Ár beállítása 4 Darab (91,55 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
Középeltolódás L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Befogási magasság L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Nyak szélessége L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Teljes hossz L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Kinyúlási hossz L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260024
EAN / GTIN 4045197652201
Gyártó száma 260024