{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150612 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | CA515 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | PH | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 435 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250893 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664676736 | |
Gyártó száma | TAB02527 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612, Minőség: CA515
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
17,52 €
10,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
384 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Nagyolás | Nagyolás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Minőség | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Forgácstörő | PH | SG | VG |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 435 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |