CNMG 190608, Minőség: CA510

Cikkszám: 250382 CA510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 190608
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA510
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő PH
Fogásmélység ap 1 mm - 10 mm
Előtolás f 0,28 mm/ford. - 0,88 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 450 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250382 CA510
EAN / GTIN 4960664697229
Gyártó száma TAA01095

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum