{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-3 | |
Befogó rövidkúp | 5 | |
Típus | 160 | |
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal | 5 mm - 161 mm | |
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal | 67 mm - 174 mm | |
Szorítási út pofánként S | 6,2 mm | |
Külső ⌀ A | 164 mm | |
Áteresztés E | 42 mm | |
Központosító kúp ⌀ B | 82,563 mm | |
Tőcsavarok száma | 4 | |
Tőcsavarok mérete | M10 | |
Belső kulcsnégyszög K | 10 mm | |
Súly | 8,7 kg | |
Maximális fordulatszám | 5 400 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány |
Cikkszám | 313140 160/5 | |
EAN / GTIN | 4019208227870 | |
Gyártó száma | 437548 |