{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-3 | |
Befogó rövidkúp | 6 | |
Típus | 250 | |
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal | 8 mm - 253 mm | |
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal | 99 mm - 261 mm | |
Szorítási út pofánként S | 8 mm | |
Külső ⌀ A | 256 mm | |
Áteresztés E | 62 mm | |
Központosító kúp ⌀ B | 106,375 mm | |
Tőcsavarok száma | 4 | |
Tőcsavarok mérete | M12 | |
Belső kulcsnégyszög K | 14 mm | |
Súly | 33 kg | |
Maximális fordulatszám | 4 200 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány |
Cikkszám | 313140 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208227900 | |
Gyártó száma | 437556 |