ER szorítópatronos befogó ADB alak BT 40 rövid

Cikkszám: 302760
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
58 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3 20000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.
Minden szár barnított.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a DIN 6499 szerint, A és B alak.

Tartalom:

ER felfogó anya.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 308881309434 sz., ER szorítókulcs 309680309745 ill. 613300 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.