Nullpont-beállító készülék, optikai, Típus: 60

Cikkszám: 359081 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Kivitel Standard
Magasság a 60 mm
Talp szélessége b 31 mm
Fejszélesség c 18 mm
A tartalmazott elemek száma 1
Termék fajtája Nullpont-beállító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 359081 60
EAN / GTIN 4045197973528
Gyártó száma 359081 60

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, edzett.

Funkció:

  • Álljon rá mozdulatlan szerszámmal az érintkező felületre. A LED felvillanásakor elérte a 60 mm (± 0,01) vonatkoztatási értéket. Kb. 2 mm rugós biztonsági út áll rendelkezésre a ráálláshoz.
  • A 60M méret mágneses horizontális felhasználáshoz.

Felhasználás:

Szerszámok nullára állításához, valamint a géporsó referenciapontjának meghatározásához.

Tartalom:

Vizsgálati tanúsítvány és kezelési útmutató. 081560 sz. 357 méretű speciális elemek.

Figyelem:

Csak elektromosan vezetőképes munkadaraboknál használható. Nem vízálló.