Kesztyű pár uvex C300 foam, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094480 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    16,27 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    13,56 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Szilikonmentes: igen
  • Vágásvédelmi kategória: C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex C300
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 3X42C
Hordozóanyag Poliamid, HPPE, üveg, bambusz viszkózus anyagok
Bevonat Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék fekete
Bevonat anyaga PU
Kesztyűméret 7
Súly 14,9 g
EN 388 kopásállóság 4
EN 388 vágással szembeni ellenállás 3
EN 388 továbbszakadási ellenállás 4
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás 2
Felhasználás többször használatos
Szilikonmentes igen
Szellőzés
DMF mentes igen
Tapintási érzet nagyon jó
Nedves fogás mérsékelt
Olajos fogás mérsékelt
Hővédelem nem alkalmas
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória C
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094480 7
EAN / GTIN 4048612021811
Gyártó száma 6054407

Leírás

Kivitel:

uvex 300 sorozat. A könnyű innovatív kesztyű Bamboo-TwinFlex® technológiával jó vágás elleni védelmet nyújt, nagyon kopásálló és kellemes viseletű. Az uvex climazone eljárás nagy rugalmasságot és a kesztyűben kellemes klímát biztosít ezzel egyidejűleg jó tapintási érzet mellett. Öko-Tex® Standard 100 és szilikonmentes.
C300 foam. Soft-Grip-Foam bevonattal a biztos fogás érdekében nedves munkakörnyezetben is.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz