Füldugó készlet uvex x-fit

Cikkszám: 097325
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
412 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Poliuretán habszivacsból készült nagyon puha füldugók, melyek lágyan illeszkednek a hallójárat anatómiai alakjához. A zárt felület megakadályozza szennyeződések lerakódását és idegen testek behatolását. A szabadalmaztatott x-grip technológia megkönnyíti a füldugó gyors és pontos behelyezését és kivételét és csökkenti az expanziós nyomást, amely hosszabb használat esetén is kényelmes viseletet biztosít.
Jól használható közepes és nagyméretű hallójáratokbanl. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz